Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG180X62M GRIGLIA DI VENT. METALLICA 180X62MM - NSYCAG180X62M

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG180X62M GRIGLIA DI VENT. METALLICA 180X62MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Breite - 90 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

  • Höhe - 208 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

3606480151767

Artikelnummer

SNRNSYCAG180X62M

Herstellernummer

NSYCAG180X62M

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Breite:

90 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Höhe:

208 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Durchmesser:

0 mm

Für max. Anzahl Lüfter:

1

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Mit eingebautem Filter:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Piastra perforata in metallo 90 x 208 mm per cassette e armadi Il kit è costituito da 1 elemento di fissaggio e 1 deflettore metallico La larghezza esterna è di 90 mm La protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP20 Fissaggio con viti sui lati del contenitore Dimensioni dell'apertura: 180 x 62 mm Dipinto in grigio (RAL 7035) La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere