Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG19LP BOCCHETTAAREAZIONE DIAM 19 IP45 - NSYCAG19LP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG19LP BOCCHETTAAREAZIONE DIAM 19 IP45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

Produktserien

EAN

3606480151903

Artikelnummer

SNRNSYCAG19LP

Herstellernummer

NSYCAG19LP

Hersteller

SNR

Presa di areazione 23,5 x 30 mm in poliammide6 per Thalassa PLS, Thalassa PLM e Thalassa TBS Il kit è costituito da 2 deflettori in plastica La larghezza esterna è di 23,5 mm La protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP45 Fissaggio con viti Posizione di montaggio verticale Dimensioni dell'apertura: 19 mm Dipinto in grigio (RAL 7035)