SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG291LPF GRIGLIA D USCITA 291X291 7035 - NSYCAG291LPF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Schutzart (IP) - IP54
Montageart - Schnappbefestigung
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150879133
Artikelnummer
SNRNSYCAG291LPF
Herstellernummer
NSYCAG291LPF
Hersteller
SNR
Anzahl der Lüfter:
1
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Prisma iPM - Griglie di uscita in plastica. Apertura 291 x 291 mm. Esterno: 336 x 316 mm. Accessorio di gestione termica. Compatibile con pannello laterale Prisma iPM M. Fissaggio con clip. Flusso d'aria di 350 m3/A. Termoplastica iniettata (ASA PC). Parte esterna grigio RAL 7035. Protezione IP30, IP54 e IP31.


