SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG417X120M GRIGLIA DI VENT. METALLICA 417X120MM - NSYCAG417X120M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Breite - 148 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Höhe - 445 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480151804
Artikelnummer
SNRNSYCAG417X120M
Herstellernummer
NSYCAG417X120M
Hersteller
SNR
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Breite:
148 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
445 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Durchmesser:
0 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
nein
Schutzart (IP):
IP20


