SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAP125LXF PROT.VENTILATORI IP55 INOX 125X125 - NSYCAP125LXF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 180 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 240 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Für max. Anzahl Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480151972
Artikelnummer
SNRNSYCAP125LXF
Herstellernummer
NSYCAP125LXF
Hersteller
SNR
Breite:
180 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
240 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Coperchio di tenuta per ventola ClimaSys CV EMC Il prodotto è realizzato in acciaio inossidabile 304 La larghezza esterna è di 180 mm L'altezza esterna è di 240 mm La profondità esterna è di 60 mm Dimensioni dell'apertura: 125 x 125 mm Fissaggio con vitisull'armadio Il kit è costituito da 1 coperchio e 1 filtro Il grado di protezione in ingresso è IP55 "ERROR:#REF!"


