Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAP291LE PROT.VENTILATORI IP55 EMC 291X291 - NSYCAP291LE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAP291LE PROT.VENTILATORI IP55 EMC 291X291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 373 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Höhe - 430 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

  • Für max. Anzahl Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480152023

Artikelnummer

SNRNSYCAP291LE

Herstellernummer

NSYCAP291LE

Hersteller

SNR

Breite:

373 mm

Werkstoff:

Aluminium

Höhe:

430 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Für max. Anzahl Lüfter:

1

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Mit eingebautem Filter:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Coperchio di tenuta EMC per ventilatore o Prisma ClimaSys CV EMC Ventola o Prisma P Il prodotto è realizzato in acciaio verniciato grigio (RAL 7035) La larghezza esterna è di 373 mm L'altezza esterna è di 430 mm La profondità esterna è di 105 mm Dimensioni dell'apertura: 291 x 291 mm Fissaggio con viti sull'armadio Il kit è costituito da 1 coperchio e 1 filtro Il valore di protezione in ingresso è IP54 "ERROR:#REF!"