SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOHY230VID IGROSTATO %RH - NSYCCOHY230VID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 5 A
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Montageart - Klemmbefestigung
Mit Digital-Anzeige - nein
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480152634
Artikelnummer
SNRNSYCCOHY230VID
Herstellernummer
NSYCCOHY230VID
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom In:
5 A
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Montageart:
Klemmbefestigung
Mit Digital-Anzeige:
nein
Igrostato elettronico Climasys CC con schermo OLED. H è 85 x L è 56 x P è 44 mm. Visualizza l'umidità relativa. 6 terminali 2.5 mm² collegamento elettrico. 2 uscite funzione di riscaldamento. La tensione di ingresso è compresa tra 200 e 240 V. Il campo di umidità è 20...80%. Isteresi 3%. In policarbonato autoestinguente conforme a UL94 (materiale V0). Grigio chiaro. La posizione di montaggio è su piastra di montaggio, guida DIN da 35 mm, montanti o traverse Spacial.


