Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOHYT120VID IGROTERMOSTATO 110-127V° C

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOHYT120VID IGROTERMOSTATO 110-127V° C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Mit Digital-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150175754

Artikelnummer

SNRNSYCCOHYT120VID

Herstellernummer

NSYCCOHYT120VID

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom In:

8 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Montageart:

Klemmbefestigung

Mit Digital-Anzeige:

nein

Igrotermostato 110-127V °C. gamma: ClimaSys - tipo di prodotto o componente: igrotermo elettronico - intervallo regolazione temperatura: -40...80°C - intervallo di regolazione umidità: 20...80% - tipo display: schermo OLED - informazioni visualizzate: temperatura in °C, temperatura in °F, umidità relativa. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..