SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOHYT230VID IGROTERMOSTATO ELETTRONICO 230V - NSYCCOHYT230VID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 6 A
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Montageart - Klemmbefestigung
Mit Digital-Anzeige - nein
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150175594
Artikelnummer
SNRNSYCCOHYT230VID
Herstellernummer
NSYCCOHYT230VID
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom In:
6 A
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Montageart:
Klemmbefestigung
Mit Digital-Anzeige:
nein
Igrotermostato elettronico ClimaSys CC. Tipo di display per schermata OLED. da 200V CA a 240 V CA. 85 x 56 x 44 mm Sensore esterno NTC opzionale. Collegamento elettrico mediante 8 connettori da 2,5 mm². Modalità di montaggio a vite o ritagliata. 2 funzione ventilazione/riscaldamento. Prodotto in PC. Grigio chiaro. UL94 autoestinguente (materiale V0), protezione IP20.


