SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTH230VID TERMOSTATO ELETTRONICO 220-240 VAC - NSYCCOTH230VID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 4 A
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Einstellbereich Temperatur - -40...80 °C
Montageart - Klemmbefestigung
Mit Digital-Anzeige - ja
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150875685
Artikelnummer
SNRNSYCCOTH230VID
Herstellernummer
NSYCCOTH230VID
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom In:
4 A
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Einstellbereich Temperatur:
-40...80 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Mit Digital-Anzeige:
ja
Termostato elettronico 220-240 VAC. gamma: ClimaSys - tipo di prodotto o componente: termostato elettronico - intervallo regolazione temperatura: -40...80°C - tipo display: schermo OLED - informazioni visualizzate: temperatura in °C, temperatura in °F. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport..


