Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTHCF TERMOSTATO PER RESISTENZE F - NSYCCOTHCF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTHCF TERMOSTATO PER RESISTENZE F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Montageart - sonstige

  • Mit Digital-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480152528

Artikelnummer

SNRNSYCCOTHCF

Herstellernummer

NSYCCOTHCF

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom In:

10 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Montageart:

sonstige

Mit Digital-Anzeige:

nein

Termostato per resistenze °F. gamma: ClimaSys - tipo di prodotto o componente: termostato semplice - intervallo regolazione temperatura: 0...60°C - informazioni visualizzate: temperatura in °F. Benefici: .. Applicazioni: ..