Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTHD TERMOSTATO DOPPIO NC+NA - NSYCCOTHD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTHD TERMOSTATO DOPPIO NC+NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner und Schließer

  • Einstellbereich Temperatur - 0...60 °C

  • Montageart - sonstige

  • Mit Digital-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150875647

Artikelnummer

SNRNSYCCOTHD

Herstellernummer

NSYCCOTHD

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom In:

10 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner und Schließer

Einstellbereich Temperatur:

0...60 °C

Montageart:

sonstige

Mit Digital-Anzeige:

nein

ClimaSys CC Double thermostat. 250V AC. 68 x 56 x 44 mm. Sensor Bimetal with 1 NO/NC contact type. 1 heating function and 1 ventilation function. Electrical connection by 4 terminals 2.5mm². Mounting mode by 35mm DIN rail, cross rails, on mounting plate Spacial upright. Made in PC. Light grey. Self-extinguishing UL94 (material V0). Protection IP20.