SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTHO TERMOSTATO PER VENTILATORI - NSYCCOTHO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 10 A
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Einstellbereich Temperatur - 0...60 °C
Montageart - sonstige
Mit Digital-Anzeige - nein
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150875623
Artikelnummer
SNRNSYCCOTHO
Herstellernummer
NSYCCOTHO
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom In:
10 A
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Einstellbereich Temperatur:
0...60 °C
Montageart:
sonstige
Mit Digital-Anzeige:
nein
ClimaSys CC Simple thermostat. 250V AC. 68 x 33 x 44 mm. Sensor Bimetal with NO contact type. 1 ventilation function. Electrical connection by 4 terminals 2.5mm². Mounting mode by 35mm DIN rail, cross rails, on mounting plate Spacial upright. Made in PC.Light grey. Self-extinguishing UL94 (material V0). Protection IP20.


