Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCEA36 SCAM.LATARIAARIA 36W/K 230V50/60HZ - NSYCEA36

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCEA36 SCAM.LATARIAARIA 36W/K 230V50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - Wandanbau

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart - AC

  • Spezifische Wärmeleistung - 36 W/K

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480620676

Artikelnummer

SNRNSYCEA36

Herstellernummer

NSYCEA36

Hersteller

SNR

Anbauart:

Wandanbau

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung bei DC:

0...0 V

Spannungsart:

AC

Spezifische Wärmeleistung:

36 W/K

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Scambiatore laterale Aria-Aria 36W/K 230V50/60Hz. gamma: ClimaSys - tipo di prodotto o componente: scambiatore aria-aria - posizione montaggio: Lati del contenitore. Benefici: .. Applicazioni: ..