SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCEA50 SCAM.LATARIAARIA 50W/K 230V50/60HZ - NSYCEA50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anbauart - Wandanbau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung bei DC - 0...0 V
Spannungsart - AC
Spezifische Wärmeleistung - 50 W/K
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480620683
Artikelnummer
SNRNSYCEA50
Herstellernummer
NSYCEA50
Hersteller
SNR
Anbauart:
Wandanbau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung bei DC:
0...0 V
Spannungsart:
AC
Spezifische Wärmeleistung:
50 W/K
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Scambiatore laterale Aria-Aria 50W/K 230V50/60Hz. gamma: ClimaSys - nome del prodotto: ClimaSys CE - tipo di prodotto o componente: scambiatore aria-aria - posizione montaggio: Lati del contenitore. Benefici: .. Applicazioni: ..