Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCEA80 SCAM.LAT ARIAARIA 80W/K 230V50/60HZ - NSYCEA80

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCEA80 SCAM.LAT ARIAARIA 80W/K 230V50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - Wandanbau

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart - AC

  • Spezifische Wärmeleistung - 80 W/K

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480620690

Artikelnummer

SNRNSYCEA80

Herstellernummer

NSYCEA80

Hersteller

SNR

Anbauart:

Wandanbau

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung bei DC:

0...0 V

Spannungsart:

AC

Spezifische Wärmeleistung:

80 W/K

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Scambiatore laterale Aria-Aria 80W/K 230V50/60Hz. gamma: ClimaSys - nome del prodotto: ClimaSys CE - tipo di prodotto o componente: scambiatore aria-aria - posizione montaggio: Lati del contenitore. Benefici: .. Applicazioni: ..