SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCEW1K SCAM.LAT ARIAACQ 1000W 230V50/60HZ - NSYCEW1K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anbauart - Wandanbau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung bei DC - 0...0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 0 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h - 1000 W
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480620706
Artikelnummer
SNRNSYCEW1K
Herstellernummer
NSYCEW1K
Hersteller
SNR
Anbauart:
Wandanbau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung bei DC:
0...0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
0 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
1000 W
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC


