SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCFS126 2 STAFFE FISSAGGIO CAVI 120° 600 - NSYCFS126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480063282
Artikelnummer
SNRNSYCFS126
Herstellernummer
NSYCFS126
Hersteller
SNR
Supporto di fissaggio per cavi per PanelSeT SFN e armadi elettrici PanelSeT SM. Questo articolo deve essere installata in armadi con angolo nominale di 600 mm e un angolo di supporto di 120°. Questo accessorio di cablaggio multiuso è montato sulla struttura dell'armadio e può essere regolato in profondità ogni 25 mm. È realizzato in acciaio con una finitura superficiale zincata. Il set comprende 2 guide ed elementi di fissaggio. 2 elementi di fissaggio e guida