SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCFS98 2 STAFFE FISSAGGIO CAVI 90° 800 - NSYCFS98

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Länge - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0...0 mm
Breite - 860 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480063312
Artikelnummer
SNRNSYCFS98
Herstellernummer
NSYCFS98
Hersteller
SNR
Höhe:
20 mm
Länge:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0...0 mm
Breite:
860 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Supporto di fissaggio per cavi per PanelSeT SFN e armadi elettrici PanelSeT SM. Questo articolo deve essere installata in armadi con caratteristiche nominali di 800 mm e un angolo di supporto di 90°. Questo accessorio di cablaggio multiuso è montato sulla struttura dell'armadio e può essere regolato in profondità ogni 25 mm. È realizzato in acciaio con una finitura superficiale zincata. Il set comprende 2 guide ed elementi di fissaggio. 2 elementi di fissaggio e guida


