Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCMT5020 TUBO L.2.0M QUADRATO 50MM - NSYCMT5020

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCMT5020 TUBO L.2.0M QUADRATO 50MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150832831

Artikelnummer

SNRNSYCMT5020

Herstellernummer

NSYCMT5020

Hersteller

SNR

Tubo L.2,0m quadrato 50mm. gamma: Spacial - categoria accessori: accessori gestione cavo - tipo di prodotto o componente: tubo - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: tra supporti di fissaggio e regolazioni - supporto per montaggio: fissaggio su cassetta, fissaggio su supporto, regolazione - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: La perfetta cassetta per il dialogo uomo-macchina:, Grado di protezione: IP54, Dimensioni: da 300x300x200 a 800x600x300mm, Praticità: tubi disponibili in 4 lunghezze da 0,5 a 2metri, Robustezza: 2 taglie di tubi in lamiera estrusa: diametro 50mm o 80mm, Velocità: semplici agganci e possibilità di montare diversi accessori: porta tastiera, leggio ecc.... Applicazioni: Dialogo uomo,macchina..