Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCMUCR50 FISSAGGIO VERTICALE GIREVOLE 50MM - NSYCMUCR50

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCMUCR50 FISSAGGIO VERTICALE GIREVOLE 50MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150832602

Artikelnummer

SNRNSYCMUCR50

Herstellernummer

NSYCMUCR50

Hersteller

SNR

Spacial S3CM HMI vertical rotating fixing, square 50mm. Hight 115 mm, Diameter 96 mm . Bent and rotating enclosure fixing. Mounting on enclosure, in vertical position . Operating angle: 310°. Permanent permissible load: 1.25 kg. Aluminium, epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7040. set of 1.