SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCOCN80 COLONNA PER CASSETTE S3D - NSYCOCN80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 370 mm
Höhe - 800 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
3295150515703
Artikelnummer
SNRNSYCOCN80
Herstellernummer
NSYCOCN80
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
370 mm
Höhe:
800 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Tiefe:
250 mm
RAL-Nummer:
7035
Colonnina per cassette Spacial S3D. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: staffe fissaggio a palo - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: lato inferiore della cassetta - supporto per montaggio: con piastra di adattamento - compatibilità gamma: Spacial CRN, Spacial S3D - composizione dispositivo: 1x pilastrino supporto, elementi di fissaggio - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Un approccio universale con accessori dedicati alle diverse soluzioni Un approccio ottimizzato in termini di dimensioni; per ogni applicazione la giusta dimensione Servizio “custom” (fori, colori, dimensioni) Grado di protezione: IP66 con porta singola, IP55 con porta doppia Resistenza meccanica: IK10 con porta piena, IK08 con porta trasparente Durata: alta resistenza ai raggi UV, fissaggio cerniere con piedini in alluminio Semplicità: porte facilmente removibili e reversibili, profilo anteriore a doppio spessore (2mm) di lamiera che permette una maggior rigidità, apertura porte 120°, 2 o 3 cerniere poste all'interno del contenitore, 3 punti di chiusura a partire dall'altezza 600 con un unico punto di manovra. Semplice reversibilità delle cerniere. Carico massimo: 50Kg/m2 3. Dimensioni dedicate per differenti applicazioni 2. Piastre passacavi standard, con fori FL, con membrana Particolari: porte smussate, saldature al plasma, rivestimento polvere epossidica RAL7035Adattabile: questi contenitori possono essere forniti su richiesta con: Colorazioni diverse dallo standard Accessori pre-montati Lavorazioni (forature ecc) Dimensioni non standard Sicurezza per le persone: due punti di messa a terra saldati (sul corpo cassetta e sulla porta) Risparmio di tempo: 4 perni saldati sul fondo per il posizionamento della piastra Staffe a muro con fissaggio esterno Ampia gamma di placche passacavi e accessori per entrata cavi (membrane ecc.).. Applicazioni: Cassette S3HF dedicate per EMC (10 dimensioni) Cassette di derivazione (11 dimensioni) Cassette dedicate S3DM per applicazioni modulari (8 dimensioni con profondità 150).. Benefici: - Fissaggio a palo.. Applicazioni: Adatto per installzioni in luoghi privati come ad esempio:, Edifici..


