SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR100WU1 RESISTENZA ANTICOND. 100 W 12-24V - NSYCR100WU1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 100 W
Betriebsspannung bei DC - 12...24 V
Spannungsart - DC
Mit Raumthermostat - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150175235
Artikelnummer
SNRNSYCR100WU1
Herstellernummer
NSYCR100WU1
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
100 W
Betriebsspannung bei DC:
12...24 V
Spannungsart:
DC
Mit Raumthermostat:
nein
Schutzart (IP):
IP20
ClimaSys PTC-Heizwiderstand. 100W, 12-24V. -40 bis 70°C Temperatur für den Betrieb. Elektrischer Anschluss 4 Schraubklemmen 2,5 mm². 35 mm DIN-Schienenmontagehalterung. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium. Schutzart IP20. Elektrischer Schutz erforderlich, muss mit einem Thermoregler installiert werden.