SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR100WU1C RESISTENZA 100W 12-24V - NSYCR100WU1C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 90 W
Mit Gebläse - nein
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480152313
Artikelnummer
SNRNSYCR100WU1C
Herstellernummer
NSYCR100WU1C
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
90 W
Mit Gebläse:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 100W, 12-24V. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.