SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR100WU3 RESISTENZA ANTICOND.100W 270-420V - NSYCR100WU3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 100 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 270...420 V
Spannungsart - AC
Mit Raumthermostat - nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 270...420 V
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150175280
Artikelnummer
SNRNSYCR100WU3
Herstellernummer
NSYCR100WU3
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
100 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
270...420 V
Spannungsart:
AC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
270...420 V
Schutzart (IP):
IP20
Riscaldatore resistenza 90W, 270,420 V CA 50/60 Hz per Sistema di gestione termica ClimaSys CR Il prodotto ha corpo in alluminio estruso Fissaggio con clip in posizione di lavoro verticale La larghezza del prodotto è 80 mm, l'altezza è 200 mm e la profondità è 70 mm I riscaldatori devono essere installati con un regolatore termico per controllare la temperatura o l'umidità all'interno dell'armadio Il cabinet deve essere sigillato per impedire l'ingresso di aria dall'esterno È necessario installare un dispositivo di protezione elettrica sul lato di alimentazione dell'unità Grado di protezione in ingresso IP20 Temperatura ambiente di funzionamento -40-70°C Conforme con certificazione VDE e UL


