SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR10WU2C RESISTENZA 10W 110-250V AC/DC - NSYCR10WU2C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 10 W
Mit Gebläse - nein
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150875012
Artikelnummer
SNRNSYCR10WU2C
Herstellernummer
NSYCR10WU2C
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
10 W
Mit Gebläse:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
ClimaSys PTC Heizwiderstand isolieren. 10W, 110-250V AC, 50/60 Hz. (-40 bis 70)°C Temperatur für den Betrieb. Elektrischer Anschluss 2 Schraubklemmen 2,5 mm². 35 mm DIN-Schienenmontagehalterung. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium. IP20, Isolationsklasse II. Elektrischer Schutz erforderlich, muss mit einem Thermoregler installiert werden.