Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU1C RESISTENZA 20W 12-24V - NSYCR20WU1C

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU1C RESISTENZA 20W 12-24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 20 W

  • Mit Gebläse - nein

  • Betriebsspannung bei DC - 12...24 V

  • Spannungsart - DC

  • Mit Raumthermostat - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480152269

Artikelnummer

SNRNSYCR20WU1C

Herstellernummer

NSYCR20WU1C

Hersteller

SNR

Bemessungsleistung:

20 W

Mit Gebläse:

nein

Betriebsspannung bei DC:

12...24 V

Spannungsart:

DC

Mit Raumthermostat:

nein

Breite:

38 mm

Höhe:

98 mm

Tiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 20W, 12-24V DC. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.