Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU2C RESISTENZA 20W 110-250V AC/DC - NSYCR20WU2C

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU2C RESISTENZA 20W 110-250V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 20 W

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...250 V

  • Mit Gebläse - nein

  • Spannungsart - AC

  • Mit Raumthermostat - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150875029

Artikelnummer

SNRNSYCR20WU2C

Herstellernummer

NSYCR20WU2C

Hersteller

SNR

Bemessungsleistung:

20 W

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...250 V

Mit Gebläse:

nein

Spannungsart:

AC

Mit Raumthermostat:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...250 V

Breite:

38 mm

Höhe:

98 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

20 W

Tiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

ClimaSys PTC Heizwiderstand isolieren. 20W, 110-250V AC, 50/60 Hz. (-40 bis 70)°C Temperatur für den Betrieb. Elektrischer Anschluss 4 Schraubklemmen 2,5 mm². 35 mm DIN-Schienenmontagehalterung. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium. IP20, Isolationsklasse II. Elektrischer Schutz erforderlich, muss mit einem Thermoregler installiert werden.