SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU3 RESISTENZA ANTICOND.20W, 270-420V - NSYCR20WU3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 20 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 270...420 V
Spannungsart - AC
Mit Raumthermostat - nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 270...420 V
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150175105
Artikelnummer
SNRNSYCR20WU3
Herstellernummer
NSYCR20WU3
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
20 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
270...420 V
Spannungsart:
AC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
270...420 V
Schutzart (IP):
IP20
ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 20W, 270-420V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.


