SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR400W230VV RESISTENZA ANTICON. 400W 230V + VENTIL - NSYCR400W230VV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 400 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Mit Gebläse - ja
Spannungsart - AC
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480152443
Artikelnummer
SNRNSYCR400W230VV
Herstellernummer
NSYCR400W230VV
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
400 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Mit Gebläse:
ja
Spannungsart:
AC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Breite:
105 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
270 mm
Schutzart (IP):
IP20


