SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR55WU1 RESISTENZA ANTICOND. 55 W 12-24V - NSYCR55WU1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 55 W
Betriebsspannung bei DC - 12...24 V
Spannungsart - DC
Mit Raumthermostat - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150175181
Artikelnummer
SNRNSYCR55WU1
Herstellernummer
NSYCR55WU1
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
55 W
Betriebsspannung bei DC:
12...24 V
Spannungsart:
DC
Mit Raumthermostat:
nein
Schutzart (IP):
IP20
ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 50W, 12-24V DC. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Collegamento elettrico: 2 cavo da 0,75 mm². Lunghezza: 300 mm. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.