Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR55WU2 RESISTENZA ANTICONDENSA 55W - NSYCR55WU2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR55WU2 RESISTENZA ANTICONDENSA 55W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 55 W

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...250 V

  • Mit Gebläse - nein

  • Spannungsart - AC

  • Mit Raumthermostat - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150175068

Artikelnummer

SNRNSYCR55WU2

Herstellernummer

NSYCR55WU2

Hersteller

SNR

Bemessungsleistung:

55 W

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...250 V

Mit Gebläse:

nein

Spannungsart:

AC

Mit Raumthermostat:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...250 V

Breite:

85 mm

Höhe:

200 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

55 W

Tiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 50W, 110-250V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 2 cavo da 0,75 mm². Lunghezza: 300 mm. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo inalluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico. Compatibile con Prisma P/G.