Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR55WU3 RESISTENZA ANTICOND. 270-420V - NSYCR55WU3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR55WU3 RESISTENZA ANTICOND. 270-420V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 55 W

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 270...420 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Raumthermostat - nein

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 270...420 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150175211

Artikelnummer

SNRNSYCR55WU3

Herstellernummer

NSYCR55WU3

Hersteller

SNR

Bemessungsleistung:

55 W

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

270...420 V

Spannungsart:

AC

Mit Raumthermostat:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

270...420 V

Schutzart (IP):

IP20

Riscaldatore resistenza 55W, 270,420 V CA 50/60 Hz per sistema di gestione termica ClimaSys CR Il prodotto ha corpo in alluminio estruso Fissaggio con clip in posizione di lavoro verticale La larghezza del prodotto è 90 mm, l'altezza è 210 mm e la profondità è 70 mm I riscaldatori devono essere installati con un regolatore termico per controllare la temperatura o l'umidità all'interno dell'armadio Il cabinet deve essere sigillato per impedire l'ingresso di aria dall'esterno È necessario installare un dispositivo di protezione elettrica sul lato di alimentazione dell'unità Grado di protezione in ingresso IP20 Temperatura ambiente di funzionamento -40-70°C Conforme con certificazione VDE e UL