Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN106300 CRN 1000X600X300 PTA PIENA - NSYCRN106300

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN106300 CRN 1000X600X300 PTA PIENA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480212741

Artikelnummer

SNRNSYCRN106300

Herstellernummer

NSYCRN106300

Hersteller

SNR

PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 1000 x 600 x 300 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezione IP66e IK08.