Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN23150 CRN 200X300X150 PTA PIENA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN23150 CRN 200X300X150 PTA PIENA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480212642

Artikelnummer

SNRNSYCRN23150

Herstellernummer

NSYCRN23150

Hersteller

SNR

PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 250 x 300 x 150 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezione IP66 e IK08.