SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN54200P CRN 500X400X200 PTA PIENA + PIASTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480212277
Artikelnummer
SNRNSYCRN54200P
Herstellernummer
NSYCRN54200P
Hersteller
SNR
PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 500 x 400 x 200 mm. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Inserto serratura a doppia barrada 3 mm. Realizzata in acciaio con finitura in polvere epossidica a base poliestere. Protezione IP 66, IK10. Grigio RAL 7035.