Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN75250P CRN 700X500X250 PTA PIENA + PIASTRA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN75250P CRN 700X500X250 PTA PIENA + PIASTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480211874

Artikelnummer

SNRNSYCRN75250P

Herstellernummer

NSYCRN75250P

Hersteller

SNR

PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 700 x 500 x 250 mm. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Inserto serratura a doppia barrada 3 mm. Realizzata in acciaio con finitura in polvere epossidica a base poliestere. Protezione IP 66, IK10. Grigio RAL 7035.