SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN88300T CRN 800X800X300 PTA TRASPARENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3606480211713
Artikelnummer
SNRNSYCRN88300T
Herstellernummer
NSYCRN88300T
Hersteller
SNR
PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta trasparente. 800 x 800 x 300 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezioneIP66 e IK08.