SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRP1W120VTVC RESISTENZA ANTICOND. TIPO 400/550W-115V - NSYCRP1W120VTVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 550 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 120...120 V
Mit Gebläse - ja
Spannungsart - AC
Mit Raumthermostat - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3295150175716
Artikelnummer
SNRNSYCRP1W120VTVC
Herstellernummer
NSYCRP1W120VTVC
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
550 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
120...120 V
Mit Gebläse:
ja
Spannungsart:
AC
Mit Raumthermostat:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
120...120 V
Breite:
150 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
150 mm
Schutzart (IP):
IP20


