Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRS200W230V RESISTENZA VENTILATA 200W 230V - NSYCRS200W230V

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRS200W230V RESISTENZA VENTILATA 200W 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 200 W

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Mit Gebläse - ja

  • Spannungsart - AC

  • Mit Raumthermostat - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150175556

Artikelnummer

SNRNSYCRS200W230V

Herstellernummer

NSYCRS200W230V

Hersteller

SNR

Bemessungsleistung:

200 W

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Mit Gebläse:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Raumthermostat:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Breite:

80 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

20 mm

Schutzart (IP):

IP20

Riscaldatore resistenza con ventola 200W, 230 Vca 50/60 Hz per sistema di gestione termica ClimaSys CR Il prodotto ha corpo in alluminio estruso Fissaggio con clip in posizione di lavoro verticale La larghezza del prodotto è 80 mm, l'altezza è 140 mm e la profondità è 20 mm I riscaldatori devono essere installati con un regolatore termico per controllare la temperatura o l'umidità all'interno dell'armadio Il cabinet deve essere sigillato per impedire l'ingresso di aria dall'esterno È necessario installare un dispositivo di protezione elettrica sul lato di alimentazione dell'unità Grado di protezione in ingresso IP20 Temperatura ambiente di funzionamento -40-70°C Conforme alle certificazioni UL e VDE