SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRS200W240V RESIST CRS 200W 240V 400X650MM - NSYCRS200W240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 195 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 240...240 V
Mit Gebläse - nein
Spannungsart - AC
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480530203
Artikelnummer
SNRNSYCRS200W240V
Herstellernummer
NSYCRS200W240V
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
195 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
240...240 V
Mit Gebläse:
nein
Spannungsart:
AC
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
650 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
1.6 mm
Radiatore ultrasottile 195W, 240 Vca 50/60 Hz per sistema di gestione termica ClimaSys CR Il prodotto è realizzato in gomma siliconica Fissaggio con 4 viti in posizione di lavoro orizzontale e verticale La larghezza del prodotto è 650 mm, l'altezza è 380mm e la profondità è 1,6 mm L'intervallo di impostazione della temperatura è -40-70°C I riscaldatori devono essere installati con un regolatore termico per controllare la temperatura o l'umidità all'interno dell'armadio Il cabinet deve essere sigillato per impedire l'ingresso di aria dall'esterno È necessario installare un dispositivo di protezione elettrica sul lato di alimentazione dell'unità Il cavo lungo 2 m viene utilizzato per il collegamento elettrico Temperatura ambiente di funzionamento -60-70°C


