Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCSH208 TELAIO MODULARE H2000 L800 - NSYCSH208

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCSH208 TELAIO MODULARE H2000 L800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480063824

Artikelnummer

SNRNSYCSH208

Herstellernummer

NSYCSH208

Hersteller

SNR

Set di affiancamento per telaio singolo per PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. Il prodotto è costituito da montanti verticali e sbarre trasversali orizzontali che consentono un comodo accesso all'interno dell'armadio e una facile installazione dei componenti. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento rivestito di zinco epossi-poliestere. La larghezza e l'altezza nominali sono rispettivamente di 800 mm e 2000 mm. La larghezza reale, l'altezza e la profondità sono rispettivamente di 702 mm, 1905 mm e 100 mm. Il numero massimo di moduli da 18 mm è 432. Il kit contiene 2 montanti verticali, 2 traverse orizzontali ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 traverse orizzontali e 2 montanti verticali La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"