SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCSP TAPPI COPRIVITI PER LATERALI - NSYCSP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 17.5 mm
Höhe - 10.8 mm
Tiefe - 11 mm
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
3606485130439
Artikelnummer
SNRNSYCSP
Herstellernummer
NSYCSP
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
17.5 mm
Höhe:
10.8 mm
Tiefe:
11 mm
Set di coperture per pannelli di fissaggio esterni per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è in poliammide 6 e il colore è grigio RAL7035. È progettato per essere fissato mediante clip sulle aperture del pannello. Il kit contiene 50 unità. Set di 50unità.


