SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCTL500DLM PANNELLO FRONTALE 3D L500 - NSYCTL500DLM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 700 mm
Packung
2 ST
EAN
3295150804326
Artikelnummer
SNRNSYCTL500DLM
Herstellernummer
NSYCTL500DLM
Hersteller
SNR
Breite:
600 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
700 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
14
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Piastra di copertura grigia (RAL 7035) per PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT S3X Montato con clip di fissaggio su telaio DLM La larghezza nominale è 600 mm e la larghezza è 454 mm L'altezza nominale è 150 mm Il kit è costituito da 2 pannelli Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni di distribuzione modulare e multifunzione. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere di poliestere


