SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCTL750DLPG 7035 PANN. FRONTALE PIENO 150 L750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 652 mm
Höhe - 146 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1000 mm
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
3606480773792
Artikelnummer
SNRNSYCTL750DLPG
Herstellernummer
NSYCTL750DLPG
Hersteller
SNR
Breite:
652 mm
Höhe:
146 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
20
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Piastra di copertura di colore grigio chiaro (RAL 7035) in PS (polistirene) per cassette PanelSeT PLA Montato con clip di fissaggio su telaio DL La larghezza nominale è 750 mm e la larghezza reale è 652 mm L'altezza nominale è 150 mm e l'altezza reale è 146 mm La piastra ha uno spessore di 2 mm Adatto per armadi di larghezza 750 mm Il kit è costituito da 2 pannelli Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni di distribuzione modulare Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose