Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUF1KT2K FILTRO POLIURETANO CU LAT 1K2-1K6-2K - NSYCUF1KT2K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUF1KT2K FILTRO POLIURETANO CU LAT 1K2-1K6-2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Filtermatte - nein

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • EMV-Ausführung - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

3606480685514

Artikelnummer

SNRNSYCUF1KT2K

Herstellernummer

NSYCUF1KT2K

Hersteller

SNR

Mit Filtermatte:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

EMV-Ausführung:

nein

Set di 5 filtri G2 in poliuretano espanso per condizionatore ClimaSys CU Compatibile con condizionatore laterale: condizionatore laterale da 1250 W: 1600 W e condizionatore laterale: 2000 W