Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUF3KT4K FILTRO POLIURETANO CU LAT 3K-4K - NSYCUF3KT4K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUF3KT4K FILTRO POLIURETANO CU LAT 3K-4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Filtermatte - nein

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • EMV-Ausführung - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

3606480685538

Artikelnummer

SNRNSYCUF3KT4K

Herstellernummer

NSYCUF3KT4K

Hersteller

SNR

Mit Filtermatte:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

EMV-Ausführung:

nein

Set di 5 filtri G2 in poliuretano espanso per condizionatore ClimaSys CU Compatibile con condizionatore laterale: 2900 W e condizionatore laterale: 3850 W