SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVA78M GRIGLIA DI PROTEZIONE INTERNA D78MM - NSYCVA78M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Breite - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Höhe - 80 mm
Packung
10 ST
Produktserien
ClimaSys CV
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480151514
Artikelnummer
SNRNSYCVA78M
Herstellernummer
NSYCVA78M
Hersteller
SNR
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Breite:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
80 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Durchmesser:
78 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
nein
Schutzart (IP):
IP20


