Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF156M230 VENTILATORE 156 M3/H 230V - NSYCVF156M230

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF156M230 VENTILATORE 156 M3/H 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 156 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 120 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480151460

Artikelnummer

SNRNSYCVF156M230

Herstellernummer

NSYCVF156M230

Hersteller

SNR

Volumenstrom, freiblasend:

156 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

120 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

120 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

38 mm

Bemessungsleistung:

17 W

Ventilatore motore assiale ClimaSys CV. 230V 50Hz o 60Hz. 15W 50 Hz, 17W 60 Hz. Portata libera di 156 m3/h. 120 x 120 x 38 mm Dimensioni dell'apertura di 114 mm di diametro.