SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF165M24DPF VENTILATORE 188M3/H 24V DC 7035 - NSYCVF165M24DPF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 165 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 268 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Breite - 248 mm
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CV
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480151262
Artikelnummer
SNRNSYCVF165M24DPF
Herstellernummer
NSYCVF165M24DPF
Hersteller
SNR
Volumenstrom, freiblasend:
165 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
268 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
248 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
104 mm
Bemessungsleistung:
8 W
Geräuschemission:
51 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Schutzart (NEMA):
13
RAL-Nummer:
7035


